Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA 07335-20 Kugelhahn 1/2" Silber, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1194227-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     07335-20
EAN/GTIN:
     4078500733502
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
GARDENA 07335-20 Kugelhahn 1/2" Silber,Rot

Kugelhahn, mit 21 mm (G 1/2)-Gewinde

Zur schnellen Freigabe der vollen Wassermenge
Beidseitiges Innengewinde
Mit 21 mm (G 1/2)-Gewinde

Mit dem matt verchromten Kugelhahn kann die volle Wassermenge schnell freigegeben werden, ohne lästiges Drehen. Der Kugelhahn ist beidseitig mit einem Innengewinde versehen. Mit 21 mm (G 1/2)-Gewinde.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber,Rot · Innengewinde: 1/2" · Material: Metall

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber | Rot
Marke:
GARDENA
Farbe:
grau | rot
Innengewinde:
1/2"
Material:
Metall
Produkt-Art:
Kugelhahn
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, gardena messing kugelhahn, messing kugelhahn, kugelhahn innengewinde/innengewinde, 4078500733502, GARDENA, 07335-20, kugel-hahn, kugelhahn-innengewinde
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 6,87*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 6,88*
Lager 102
47
1
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 8,89*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 10,45*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 11,18*
€ 15,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.