Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q015541 Herst.-Nr.: 07335-20 EAN/GTIN: 4078500733502 |
| |
|
| | |
| Mit dem matt verchromten Kugelhahn kann die volle Wassermenge schnell freigegeben werden, ohne lästiges Drehen. Der Kugelhahn ist beidseitig mit einem Innengewinde versehen. Mit 21 mm (G 1/2)-Gewinde. Features: Zur schnellen Freigabe der vollen Wassermenge Beidseitiges Innengewinde Mit 21 mm (G 1/2)-Gewinde Weitere Informationen: | | Farbe: | grau + rot | Material: | Metall | Herstellerfarbe: | Silber + Rot | Innengewinde: | 1/2" | Produkt-Art: | Kugelhahn |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,57* | € 6,86* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,72* | € 6,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,02* | € 8,95* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 7,94* | € 10,50* | | | | | 36 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,14* | € 15,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|