Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1194211-BP Herst.-Nr.: 07302-20 EAN/GTIN: 4078500730204 |
| |
|
| | |
| GARDENA 07302-20 PVC Schlauch-T-Verbinder 8 mm 2er Set
T-Stück, für 8 mm Schläuche
Für 8 mm Schläuche Inhalt: 2 Stück
Das T-Stück dient zur Abzweigung von Schläuchen. Eine Packung enthält zwei Stück, passend für 8 mm Schläuche
Technische Daten: Material: PVC · Material (LOV - nur für Titel): PVC · Schlauch-Anschluss: 8 mm · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | 8 mm | Material: | PVC | Material (LOV - nur für Titel): | PVC | Sets (LOV - nur für Titel): | 2er Set | Produkt-Art: | Schlauch-T-Verbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-U Fittings, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-T-Stück, Schlauchanschluss, schlauchverbindungsstücke gardena, pvc-fittings, 4078500730204, GARDENA, 07302-20, garten-schlauch, verbindungsstück-weiß |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,18* | € 4,74* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,30* | € 5,84* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,44* | € 5,85* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,09* | € 6,30* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,06* | € 6,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|