Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1194194-BP Herst.-Nr.: 07271-20 EAN/GTIN: 4078500727105 |
| |
|
| | |
| GARDENA 07271-20 Messing Reduzierung-Gewindenippel 33,25 mm (1") AG,24,2 mm (3/4") IG
Messing-Reduzierstück,33,3 mm (G 1)-AG / 26,5 mm (G 3/4)-IG
Zur Verbindung z. B. eines Rohres mit einer Schnellkupplung Mit 33,3 mm (G 1)-Außengewinde/ 26,5 mm (G 3/4)-Innengewinde
Das Reduzierstück aus Messing ist mit einem Außen- und einem Innengewinde versehen. Es dient als Verbindung, z.B. eines Rohres mit einer Schnellkupplung. Mit 33,3 mm (G 1)-Außengewinde und 26,5 mm (G 3/4)-Innengewinde.
Technische Daten: Material: Messing · Material (LOV - nur für Titel): Messing · Schlauch-Anschluss: 33,25 mm (1") AG,24,2 mm (3/4") IG
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | 33|ツ|25 mm (1") AG | 24|ツ|2 mm (3/4") IG | Material: | Messing | Material (LOV - nur für Titel): | Messing | Produkt-Art: | Reduzierung-Gewindenippel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Gewinde Reduzier-Stück, Gewinde Reduzierstück, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, doppelnippel messing, doppelnippel, 4078500727105, GARDENA, 07271-20, rohr-verbinder, adapter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,20* | € 4,79* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,35* | € 5,27* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,98* | € 5,65* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 5,15* | € 7,30* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,88* | € 8,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|