Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1194152-BP Herst.-Nr.: 07141-20 EAN/GTIN: 4078500714105 |
| |
|
| | |
| GARDENA 07141-20 Messing Schlauch-Verschraubung 30,3 mm (1") IG,19 mm (3/4") Ø
Messing-Schlauchverschraubung 2teilig,33,3 mm (G 1)-Gew. / 19 mm (3/4")-Schläuche
Der Anschluss an den Wasserhahn Nicht geeignet für Pumpen 33,3 mm (G 1)-Gewinde/19 mm (3/4")-Schläuche
Die zweiteilige Messing-Schlauchverschraubung besteht aus Tülle und Überwurfmutter und ist daher flachdichtend. Sie ist als Anschluss an den Wasserhahn, jedoch nicht für Pumpen geeignet. Mit 33,3 mm (G 1)-Gewinde, passend für 19 mm (3/4“)-Schläuche
Technische Daten: Material: Messing · Material (LOV - nur für Titel): Messing · Schlauch-Anschluss: 30,3 mm (1") IG,19 mm (3/4") Ø
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | 30|ツ|3 mm (1") IG | 19 mm (3/4") Ø | Material: | Messing | Material (LOV - nur für Titel): | Messing | Produkt-Art: | Schlauch-Verschraubung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchkupplung, Schlauchkupplungen, Schlauchverschraubung, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, gardena hahnanschluss messing 3/4", schlauchkupplung 1 zoll, schlauchkupplung gardena, 4078500714105, GARDENA, 07141-20, schlauchanschluss-messing, schnellkupplung-wasser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,88* | € 3,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,33* | € 3,61* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,80* | € 5,04* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,35* | € 5,27* | | | | | | 36 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 5,06* | € 6,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|