Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1194130-BP Herst.-Nr.: 07100-20 EAN/GTIN: 4078500710008 |
| |
|
| | |
| GARDENA 07100-20 Messing Klauenkupplung-Schlauchanschluss Klauenkupplung,15 mm (1/2") Ø
Messing-Schnellkupplungs-Schlauchstück,für 13 mm (1/2")- und 16 mm (5/8")-Schläuche
Ideal für Landwirtschaft, Industrie und Handwerk
Das Messing-Schnellkupplungs-Schlauchstück ist eine stabile Schlauchverbindung für den Schlauchanfang und das Schlauchende. Durch das hochwertige Messingmaterial ist es ideal für den Einsatz in Landwirtschaft, Industrie und Handwerk. Passend für 13 mm (1/2“)- und 16 mm (5/8“)-Schläuche.
Technische Daten: Material: Messing · Material (LOV - nur für Titel): Messing · Schlauch-Anschluss: Klauenkupplung,15 mm (1/2") Ø
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | Klauenkupplung | 15 mm (1/2") Ø | Material: | Messing | Material (LOV - nur für Titel): | Messing | Produkt-Art: | Klauenkupplung-Schlauchanschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,91* | € 2,98* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,05* | € 5,02* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,93* | € 5,44* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,94* | € 5,65* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,30* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|