Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA 08221-20 OS 140 Versenk-Viereckregner Komplett-Set 2 - 140 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1194107-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     08221-20
EAN/GTIN:
     4078500822107
Suchbegriffe:
Garten-Pipeline
Sprinklersystem
Getrieberegner
Versenkregner
GARDENA 08221-20 OS 140 Versenk-Viereckregner Komplett-Set 2 - 140 m²

Sprinklersystem Komplett-Set mit Versenk-Viereckregner OS 140

Sprengbreite von 1 bis 9,5 m einstellbar
Wurfweite von 2 bis 15 m einstellbar
Wasserdurchfluss stufenlos regulierbar
3/4"-Innengewinde

Das anschlussfertige Komplett-Set ermöglicht den einfachen Einbau einer kompakten Bewässerungsanlage für rechteckige Rasenflächen bis 140 m². Der Versenkregner wird unterirdisch installiert, hebt sich bei Wasserdurchfluss aus der Erde, bewässert zuverlässig und verschwindet nach getaner Arbeit wieder fast unsichtbar im Rasen. Dank eines Entwässerungsventils im Rohrverlauf ist die Anlage frostsicher und kann somit dauerhaft im Garten verbleiben. Sowohl quadratische als auch rechteckige und auch sehr schmale Rasenflächen von 2 m bis 140 m² können einfach und komfortabel bewässert werden. Die Sprengbreite ist dabei von 1 m bis 9,5 m einstellbar, die Wurfweite von 2 m bis 15 m. Der Wasserdurchfluss ist stufenlos regulierbar. Dank der variablen Einstellmöglichkeiten können deshalb auch Kleinstflächen und schmale Gartenbereiche bewässert werden. 16 flexible Präzisionsdüsen aus Weichkunststoff sorgen für gleichmäßige Wasserverteilung und ein feinmaschiger Schmutzfilter für störungsfreien Betrieb. Der GARDENA Versenk-Viereckregner R 140 hat ein 3/4“-Innengewinde und kann mit den GARDENA Turbinen-Versenkregnern T 100, T 200 oder T 380 im Rohrverlauf kombiniert werden. Zum Komplett-Set gehören: 1x Profi-System Anschluss-Satz, 2m Classic Schlauch 19mm (3/4“), 1x Anschlussdose, 20m Verlegerohr 25mm, 1x Verbinder 25mm x ¾“ Innengewinde, 1x T-Stück 25mm x ¾“ Innengewinde, 1x Entwässerungsventil, 1x L-Stück 25mm x ¾“ Außengewinde, 1x Viereck-Versenkregner OS 140

Technische Daten:
Bauform (Rasensprenger): versenkbar · Beregnete Fläche (max.): 140 m² · Beregnete Fläche (min.): 2 m² · Flächenart: Viereck · Reichweite (max.): 15 m · Reichweite (min.): 2 m · Schlauch-Anschluss: Steckkupplung,24,2 mm (3/4") IG · Sprengbreite (max.): 9.5 m · Sprengbreite (min.): 1 m

Weitere Informationen:
Beregnete Fläche (Bereich):
2 - 140 m²
Marke:
GARDENA
Schlauch-Anschluss:
Steckkupplung | 24|ツ|2 mm (3/4") IG
Flächenart:
Viereck
Bauform (Rasensprenger):
versenkbar
Reichweite (max.):
15 m
Reichweite (min.):
2 m
Beregnete Fläche (max.):
140 m²
Beregnete Fläche (min.):
2 m²
Sprengbreite (max.):
9.5 m
Sprengbreite (min.):
1 m
Produkt-Art:
Versenk-Viereckregner Komplett-Set
Weitere Suchbegriffe: Viereckregner, getrieberegner gardena, versenkregner, 4078500822107, GARDENA, 08221-20, OS 140, versenk-regner
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 6,90*
ab € 86,32*
€ 109,14*
Frei Haus
ab € 97,47*
€ 127,03*
€ 4,90*
ab € 97,65*
€ 127,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,55*
€ 127,19*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 106,69*
€ 135,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
01951-20
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.