Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Pumpen zur Bewässerung
>
Saugschlauch
>
Artikel
GARDENA 01969-20 GARDENA Perl-Regner 15m Perlregner 15 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1194079-BP
Hersteller:
Gardena
Herst.-Nr.:
01969-20
EAN/GTIN:
4078500196901
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
GARDENA 01969-20 GARDENA Perl-Regner 15m Perlregner 15 m
GARDENA Perl-Regner 15m
Für eine wassersparende Bewässerung von Pflanzenreihen
Der Perl-Regner von GARDENA mit einer Länge von 15 m ermöglicht eine gezielte und wassersparende Bewässerung von Pflanzenreihen. Durch die Tropfbewässerung kann bis zu 70 % Wasser verglichen mit herkömmlichen Bewässerungsmethoden eingespart werden. Der Wasserdurchfluss und -druck wird dank des eingebauten Regulierventils mühelos reguliert. Da der Regner bereits mit allen nötigen GARDENA Systemteilen ausgestattet ist, ist er ready-to-use und sofort einsetzbar. Bei Bedarf kann der Regner auf die Wunschlänge gekürzt oder bis maximal 30 m verlängert werden. Der Perl-Regner ist ein Qualitätsprodukt Made in Germany mit einer GARDENA Herstellergarantie von fünf Jahren.
Ausstattung:
Ready-to-use: ausgestattet mit allen nötigen GARDENA Systemteilen
Technische Daten:
Bauform (Rasensprenger): Schlauch · Schlauchlänge: 15 m
Weitere Informationen:
Bauform (Rasensprenger):
Schlauch
Schlauchlänge:
15 m
Produkt-Art:
Perlregner
... >
14 - Gebäudetechnik / Installation
>
Wasserinstallation & Pumpen
>
Gartenteich / Bewässerung
Weitere Suchbegriffe:
Sauggarnitur
,
Saugschlauch
,
Perl-Regner
,
Perlregner
,
Perlschlauch
,
Schwitzschlauch
,
gardena perl-regner 15 m
,
gartenschlauch gardena
,
gartenschlauch
,
04078500196901
,
4078500196901
,
GARDENA
,
01969-20
,
GARDENA Perl-Regner 15m
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,07*
€ 29,34*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,02*
€ 30,56*
Lager 820
2 Tage
84
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,79*
€ 31,66*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,44*
€ 32,52*
Lager 102
1 Tag
97
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,38*
€ 34,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 1,75867* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena 18030-20 Gartenschlauch 10 m Über Boden Grau, Orange
Gardena
18030-20
€ 16,85*
Sonstiges
Gardena 18033-20 Gartenschlauch 20 m Schwarz, Grau, Orange
Gardena
18033-20
€ 1,6115*
Sonstiges
Gardena 1989-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Orange, Grau
Gardena
01989-20
€ 11,96*
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-6897033 13 mm 1/2 Zoll 1 St. Schwarz Gartenschlauch 2 m
Toolcraft
TO-6897033
€ 2,73*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.