Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA 02833-20 Kunststoff Y-Stück Steckkupplung Profi-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1194016-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     02833-20
EAN/GTIN:
     4078500283304
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
GARDENA 02833-20 Kunststoff Y-Stück Steckkupplung Profi-System

Profi-System-Y-Stück

1 Profi-System Eingang
2 Profi-System Ausgänge
Gleichzeitig Rasen sprengen und Brausen

Das Profi-System-Y-Stück ist ideal in Verbindung mit längeren Schläuchen oder bei Einsatz von Pumpen. Ihr Garten hat nur eine Wasserquelle, Sie möchten aber zwei Geräte gleichzeitig an den Gartenschlauch anschließen? Gerade im Profi-System eine praktische Lösung. Mit Hilfe des GARDENA Profi-System-Y-Stücks kann eine praktische Schlauchabzweigung erfolgen. Dadurch können verschiedene Arbeiten im Garten gleichzeitig stattfinden und beispielsweise der Rasen gesprengt werden, während der andere Schlauch zum Gießen der Blumenbeete genutzt wird. Das Y-Stück besitzt einen 3/4"-Eingang und zwei 3/4"-Ausgänge.

Technische Daten:
Material: Kunststoff · Material (LOV - nur für Titel): Kunststoff · Schlauch-Anschluss: Steckkupplung Profi-System

Weitere Informationen:
Marke:
GARDENA
Schlauch-Anschluss:
Steckkupplung Profi-System
Material:
Kunststoff
Material (LOV - nur für Titel):
Kunststoff
Produkt-Art:
Y-Stück
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Wasser Y-Stück, Y-Stück, gardena schnellkupplung 3/4", wasser y stück, wasser y-stück gardena, 4078500283304, GARDENA, 02833-20, y-stück kunststoff, y-stück 3/4 zoll
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
1
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 6,49*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 6,99*
5 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 7,38*
1
€ 4,00*
ab € 4,80*
€ 7,38*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.