Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1193977-BP Herst.-Nr.: 08194-20 EAN/GTIN: 4078500819404 |
| |
|
| | |
| GARDENA 08194-20 4-Wege-Verteiler Steckkupplung,26,44 mm (3/4") AG,33,25 mm (1") AG mit Regulierventil
4-Wege-Verteiler
Ausgänge separat Stufenlos regulierbar Passend für zwei Bewässerungsuhren oder-computer Für Wasserhähne mit 33,3 mm (G 1")-Gewinde und mit 26,5 mm (G 3/4")-Gewinde. Umrüstbar auf GARDENA Profi-System
Der GARDENA 4-Wege-Verteiler ermöglicht es, mehrere Anschlussgeräte gleichzeitig mit einem Wasserhahn zu verbinden. Der Wasserdurchfluss lässt sich separat für den jeweiligen Ausgang stufenlos regulieren und absperren. An den 4-Wege-Verteiler können zwei GARDENA Bewässerungscomputer oder Bewässerungsuhren angebracht werden. Der 4-Wege-Verteiler ist auf das GARDENA Profi-System mit dem Profi-System Hahnstück (Art.-Nr. 2801-20) umrüstbar. Er ist passend für Wasserhähne mit 33,3 mm (1") AG und für Wasserhähne mit 26,5 mm (3/4") AG.
Technische Daten: Schlauch-Anschluss: Steckkupplung,26,44 mm (3/4") AG,33,25 mm (1") AG · Wasserschlauchanschluss-Besonderheiten: mit Regulierventil
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | Steckkupplung | 26|ツ|44 mm (3/4") AG | 33|ツ|25 mm (1") AG | Wasserschlauchanschluss-Besonderheiten: | mit Regulierventil | Produkt-Art: | 4-Wege-Verteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Gartenschlauch, Gartenschläuche, Hahnanschluss, Hahnanschlussstück, Hahnstück, Übergangs-Schlauchstück, Regulierventil, gartenschlauch gardena, druckluftverteiler, 4078500819404, GARDENA, 08194-20, 4-wege-verteiler, wasser-abzweiger |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,37* | € 26,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,62* | € 28,49* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,50* | € 29,81* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,58* | € 29,85* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,33* | € 33,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|