Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1193976-BP Herst.-Nr.: 00940-20 EAN/GTIN: 4078500094009 |
| |
|
| | |
| GARDENA 00940-20 Kunststoff 2-Wege-Verteiler Steckkupplung,30,3 mm (1") IG mit Regulierventil
2-Wege-Ventil für Wasserhähne 33,3 mm (1") AG
2 Anschlüsse an einen Wasserhahn Stufenlose Regulierung Original GARDENA System
Zum Betrieb zweier Anschlussgeräte. 2 stufenlos regulierbare Ausgänge.
Technische Daten: Material: Kunststoff · Material (LOV - nur für Titel): Kunststoff · Schlauch-Anschluss: Steckkupplung,30,3 mm (1") IG · Wasserschlauchanschluss-Besonderheiten: mit Regulierventil
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | Steckkupplung | 30|ツ|3 mm (1") IG | Material: | Kunststoff | Material (LOV - nur für Titel): | Kunststoff | Wasserschlauchanschluss-Besonderheiten: | mit Regulierventil | Produkt-Art: | 2-Wege-Verteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, Zweiwege-Ventil, 3/4" absperrventil kunststoff, wege ventil, 2" wegeventil, 4078500094009, GARDENA, 00940-20, wasser-spalter, wasser-teiler |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,29* | € 10,23* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,31* | € 11,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,98* | € 12,24* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,77* | € 12,29* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,92* | € 14,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|