Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Softbox OL 50x70cm walimex p 18947 Softbox (L x B x H) 550 x 400 x 330 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192722-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18947
EAN/GTIN:
     4250234589475
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro Softbox OL 50x70cm walimex p 18947 Softbox (L x B x H) 550 x 400 x 330 mm 1 St.

walimex pro Softbox OL 50x70cm walimex pro & K

ideal für Produkt- und Peoplefotografie
einfacher Aufbau
Softbox drehbar um 360 Grad
hervorragende Verarbeitung
hochwertiges, hitzeresistentes Material
inkl. Front- und Zwischendiffusor sowie Transporttasche

Weiche und gleichmäßige Ausleuchtung Die Softbox aus der Serie Orange Line von walimex pro sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Aufgrund ihrer Form eignet sie sich besonders gut für die Produkt- und Peoplefotografie. Ein Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher zu gestalten. Der Außendiffusor wird ganz einfach über die Softbox gestülpt. Die Softbox lässt sich leicht aufbauen und ist um 360 Grad drehbar. Einsatz von hochwertigen Materialien Bei der Herstellung der Softbox wurde auf die Verwendung von hochwertigen und hitzeresistenten Materialien großer Wert gelegt. Diese sind hervorragend verarbeitet und sorgen für eine besonders hohe Qualität und lange Lebensdauer.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 330 mm · Produktabmessung, Länge: 550 mm · Weitere technische Daten: Format (LxB): ca. 50x70cm · Tiefe: ca. 27cm · Gewicht: ca. 1050g · Material: Baumwolle, PVC Kunststoff, PET-Aluminium

Lieferumfang:
1x walimex pro Softbox Orange Line 50x70, inkl. Softbox, Gestänge, Zwischendiffusor, Außendiffusor und Transporttasche 1x walimex Softboxadapter für walimex pro & K

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 550 x 400 x 330 mm
Produktabmessung, Höhe:
330 mm
Produktabmessung, Länge:
550 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
2.10 kg
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 4250234589475, Walimex Pro, 18947, Softbox OL 50x70cm walimex p, JJC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 52,55*
€ 71,35*
€ 3,50*
ab € 53,27*
€ 71,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.