Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer ZG 6,0 Einteiliger Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=400 daN (L x B) 6 m x 25 mm Ratsche EN 121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192141-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     ZG 6,0
EAN/GTIN:
     4260174664545
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Kunzer ZG 6,0 Einteiliger Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=400 daN (L x B) 6 m x 25 mm Ratsche EN 12195-2

Ratschenspanngurt 6 m, 25 mm

Ratsche in Profiausführung zum sicheren und schnellen Befestigen von Gegenständen.

Technische Daten:
Ausführung (Haken): Umreifungsgurt (ohne Haken) · EN Norm: EN 12195-2 · Herstellerfarbe: Gelb · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 6 m · Verschluss (Spanngurte): Ratsche · Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 800 daN · Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt): 400 daN · Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 800 kg · Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): 400 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 6 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
6 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Kunzer
Verschluss (Spanngurte):
Ratsche
Farbe:
gelb
Material:
Polyester
Ausführung (Haken):
Umreifungsgurt (ohne Haken)
Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
800 kg
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt):
400 kg
Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
800 daN
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
400 daN
EN Norm:
EN 12195-2
Produkt-Art:
Einteiliger Spanngurt
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschen-zurrgurt 1-teilig 6m 25mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt einteilig, 4260174664545, Kunzer, ZG 6, 0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 6,85*
Lager 102
263
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,87*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 14,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.