Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer G 3,0 Klemmgurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=35 daN (L x B) 3 m x 25 mm Klemmschloss EN 12195-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192082-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     G 3,0
EAN/GTIN:
     4260174664521
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Kunzer G 3,0 Klemmgurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=35 daN (L x B) 3 m x 25 mm Klemmschloss EN 12195-2

Spanngurt mit Klemmverschluss 3 m, 25 mm

Zum sicheren und schnellen Befestigen von Gegenständen.

Technische Daten:
Ausführung (Haken): Umreifungsgurt (ohne Haken) · EN Norm: EN 12195-2 · Herstellerfarbe: Gelb · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 3 m · Verschluss (Spanngurte): Klemmschloss · Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 250 daN · Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt): 35 daN · Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 350 kg · Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): 125 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 3 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
3 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Kunzer
Verschluss (Spanngurte):
Klemmschloss
Farbe:
gelb
Material:
Polyester
Ausführung (Haken):
Umreifungsgurt (ohne Haken)
Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
350 kg
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt):
125 kg
Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
250 daN
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
35 daN
EN Norm:
EN 12195-2
Produkt-Art:
Klemmgurt
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, umreifungsgurt 25mm, ratschenzurrgurt, 04260174664521, 4260174664521, Kunzer, G 3, 0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,25*
€ 5,33*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 5,35*
8 Tage
70
€ 6,99*
ab € 7,50*
€ 10,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.