Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics M48Z12-70PC1 Speicher-IC DIP-24 NVSRAM 16 kBit 2 K x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1185122-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48Z12-70PC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
STMicroelectronics M48Z12-70PC1 Speicher-IC DIP-24 NVSRAM 16 kBit 2 K x 8

NVSRAM

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-24 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Durchführungsloch · Organisation: 2 K x 8 · Speicher-Typ: NVSRAM · Speicherformat (IC): RAM · Speichergröße (IC): 16 kBit · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V · Zugriffszeit: 70 ns

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-24
Organisation:
2 K x 8
Speicherformat (IC):
RAM
Speicher-Typ:
NVSRAM
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
M48Z12-70PC1
Montageart:
Durchführungsloch
Zugriffszeit:
70 ns
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Speichergröße (IC):
16 kBit
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
4.5 V
Produkt-Art:
Speicher-IC
Weitere Suchbegriffe: NVSRAM, NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, sram dip, nv ram, STMicroelectronics, M48Z12-70PC1, 686-8562, 497-2872-5-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,28*
€ 16,96*
1 Tag
283
€ 14,99*
ab € 8,96*
€ 16,98*
€ 8,95*
ab € 9,82*
€ 17,63*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 15,30*
€ 22,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.