Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TDA7391 Linear IC - Verstärker-Audio 1 Kanal (Mono) Klasse AB Multiwatt-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1185054-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
STMicroelectronics TDA7391 Linear IC - Verstärker-Audio 1 Kanal (Mono) Klasse AB Multiwatt-11

Linear IC - Verstärker-Audio

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: 1 Kanal (Mono) · Ausgangsleistung (max.): 45 W · Ausgangsleistung (max.) Referenz: 3.2 Ω · Betriebstemperatur (max.): +105 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (ICs): Depop,Differentielle Eingänge,Stummschaltung,Kurzschluss- und Thermoschutz,Bereitschaft · Gehäuseart (Halbleiter): Multiwatt-11 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Durchführungsloch · Versorgungsspannung max.: 18 V · Versorgungsspannung min.: 8 V · Verstärker-Typ: Klasse AB

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
STMicroelectronics
Verstärker-Typ:
Klasse AB
Funktionen (ICs):
Depop | Differentielle Eingänge | Stummschaltung | Kurzschluss- und Thermoschutz | Bereitschaft
Gehäuseart (Halbleiter):
Multiwatt-11
Ausgabetyp:
1 Kanal (Mono)
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
TDA7391
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+105 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Ausgangsleistung (max.):
45 W
Ausgangsleistung (max.) Referenz:
3.2 Ω
Versorgungsspannung max.:
18 V
Versorgungsspannung min.:
8 V
Produkt-Art:
Linear IC - Verstärker-Audio
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, STMicroelectronics, TDA7391, 880-5484, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,82*
1
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,56*
1 Tag
1639
1
€ 14,99*
ab € 2,59*
€ 7,05*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 9,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.