Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise 57263 521 Aquarium-Außenfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180120-BP
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57263
EAN/GTIN:
     4010052572635
Suchbegriffe:
Aquarienfilter
Aquariumfilter
Eden WaterParadise 57263 521 Aquarium-Außenfilter

Außenfilter 521



Doppelfiltrierungssystem mit internem biologischem Kreislauf. Kalibrierte Rotorlager gegen Vibrationen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderleistung: 800 l/h · Geeignet für Aquarien bis: 200 l · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 365 mm · Produktabmessung, Länge: 245 mm

Lieferumfang:
Inkl. Schläuche, Ansaugrohr, Verbindungsteile, Durchflussregelung, Diffusor oder ein Ausströmrohr.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
365 mm
Produktabmessung, Länge:
245 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Marke:
Eden WaterParadise
Geeignet für Aquarien bis:
200 l
Förderleistung:
800 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Aquarium-Außenfilter
Weitere Suchbegriffe: 4010052572635, Eden WaterParadise, 57263, 521
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 75,33*
€ 99,27*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 132,31*
€ 167,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eden WaterParadise
57667
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.