Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise 57667 Set 521 Aquarium-Ersatz-Schaumstoff-Filtereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180138-BP
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57667
EAN/GTIN:
     4010052576671
Suchbegriffe:
4010052576671
Eden WaterParadise
57667
Set 521
Eden WaterParadise 57667 Set 521 Aquarium-Ersatz-Schaumstoff-Filtereinsatz

Ersatzfilterschwamm-Set 521



Ersatzfilterschwamm für Außenfilter EDEN 521, Best.-Nr. 1180119 und 1180120.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 99 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Länge: 99 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
99 mm
Produktabmessung, Länge:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
99 mm
Marke:
Eden WaterParadise
Produkt-Art:
Aquarium-Ersatz-Schaumstoff-Filtereinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 19,88*
€ 28,39*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 33,31*
€ 44,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.