Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise 57292 Aquarium-Außenfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180119-BP
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57292
EAN/GTIN:
     4010052572925
Suchbegriffe:
Aquarienfilter
Aquariumfilter
Aquarium-Heizer
Aquariumheizung
Eden WaterParadise 57292 Aquarium-Außenfilter

Thermo Außenfilter 521 - 200 W



Der Eden Thermo Außenfilter 521-200W ist ein selbstansaugender Außenfilter mit integriertem Regelheizer. Der Heizer ist im Filter integriert und kann bei Bedarf entnommen werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderleistung: 800 l/h · Geeignet für Aquarien bis: 200 l · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 365 mm · Produktabmessung, Länge: 245 mm

Lieferumfang:
Inkl. Filtermaterialien, Schläuche, Ausströmer, Adapter und Diffuser.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
365 mm
Produktabmessung, Länge:
245 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Marke:
Eden WaterParadise
Geeignet für Aquarien bis:
200 l
Förderleistung:
800 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Aquarium-Außenfilter
Weitere Suchbegriffe: aquarium heizer, 4010052572925, Eden WaterParadise, 57292
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 98,14*
€ 126,14*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 159,34*
€ 199,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eden WaterParadise
57667
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.