Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk LiYCY Steuerleitung 10 x 0.25 mm² Grau 102110-00 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180016-BP
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     102110-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
VOKA Kabelwerk LiYCY Steuerleitung 10 x 0.25 mm² Grau 102110-00 Meterware

Steuerleitung

Geschirmte Anschluss- und Verbindungsleitung in der Mess‑, Steuer- und Regeltechnik. Für Starkstrominstallation und Erdverlegung nicht zugelassen.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 10 x · Außen-Durchmesser: 7.30 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabeltyp: LiYCY · Material (Details): PVC · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiYCY
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
10 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Schleppkettenfähig:
Nein
Marke:
VOKA Kabelwerk
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
102110-00
Typ (Hersteller-Typ):
LIYCY10X025
Material (Details):
PVC
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
7.30 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
10 x
Abgepackt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,13*
€ 4,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.