Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TH-RH 900/1 SDS-Plus-Bohrhammer 900 W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180012-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4258237
EAN/GTIN:
     4006825593242
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Einhell TH-RH 900/1 SDS-Plus-Bohrhammer 900 W inkl. Koffer

Einhell Bohrhammer TC-RH 900

900 W
Schlagenergie max. 3 J
Max. Bohr-Ø (Beton) 26 mm

Der Einhell Bohrhammer ist jeder Herausforderung auf der heimischen Baustelle gewachsen, ob Bohren, Stemmen oder gar Meißeln und Abreißen. Dank der drei integrierten Funktionen Bohren, Hammerbohren und Meißeln mit Fixierung weicht der kraftvolle Helfer dank 900 Watt Leistung und einer Schlagzahl von bis zu 4.000 u/min in Heim, Haus und Hof keiner noch so anstrengenden Aufgabe aus und erledigt sie für den DIY-Ideenumsetzer, Heim- und Handwerker fast mühelos. So sind für ein angenehmes Arbeiten große Softgripflächen konzipiert worden. Für sehr guten Vortrieb sorgt das pneumatische Schlagwerk. Durch eine praktische Verrippung lässt sich der Zusatzhandgriff sicher fixieren. Der stufenlos einstellbare Bohrtiefenanschlag besteht aus massivem Metall. Eine Überlastrutschkupplung dient der erhöhten Anwendersicherheit. Ausgestattet mit einer robusten SDS-plus-Werkzeugaufnahme und einem robusten Aluminium-Getriebekopf ist der Einhell Bohrhammer auf Langlebigkeit ausgerichtet. Die Lieferung erfolgt in einem praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer.

Ausstattung:
3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meißeln mit Meißelfixierung
Überlastrutschkupplung für erhöhte Anwendersicherheit
Große Softgripflächen für angenehmes Arbeiten
Pneumatisches Schlagwerk für sehr guten Vortrieb
Robuste SDS-plus-Werkzeugaufnahme
Robuster Aluminium-Getriebekopf

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Beton) 26 mm · Drehzahl-Bereich: 0 - 850 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Drehstopp,Schlagstopp · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 5.9 kg · Leistung: 900 W · Produktabmessung, Breite: 127 mm · Produktabmessung, Höhe: 402 mm · Produktabmessung, Länge: 305 mm · Schlagenergie max.: 3 J · Schlagzahl max.: 4100 /min · Typ: TH-RH 900/1 · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
1x Bohrhammer,1x Tiefenanschlag

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 305 x 127 x 402 mm
Produktabmessung, Höhe:
402 mm
Produktabmessung, Länge:
305 mm
Produktabmessung, Breite:
127 mm
Marke:
Einhell
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Drehstopp | Schlagstopp
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4100 /min
Betriebsspannung:
230 V
Schlagenergie max.:
3 J
Leistung:
900 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Beton) 26 mm
Drehzahl-Bereich:
0 - 850 U/min
Typ:
TH-RH 900/1
Gewicht:
5.9 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe: einhell elektro-bohrhammer 900 w, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds plus, 4006825593242, Einhell, 4258237, TH-RH 900/1, Schlaghammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,98*
€ 82,64*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 65,95*
€ 82,65*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 69,64*
€ 87,59*
€ 3,50*
ab € 71,11*
€ 87,72*
€ 4,80*
ab € 74,26*
€ 91,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607019447
ab € 12,86*
Sonstiges
kwb
175366
ab € 21,20*
Sonstiges
kwb
175380
ab € 25,22*
Sonstiges
kwb
240280
ab € 13,66*
Sonstiges
kwb
240400
ab € 10,68*
Sonstiges
kwb
240500
ab € 10,59*
Sonstiges
kwb
240700
ab € 19,21*
Sonstiges
kwb
247190
ab € 6,00*
Sonstiges
kwb
266606
ab € 11,56*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M29065
ab € 43,47*
Sonstiges
kwb
109164
ab € 9,01*
Sonstiges
kwb
109166
ab € 11,53*
Sonstiges
kwb
240285
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.