Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedea 10850911 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.15 mm RG59 75 Ω Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1179834-BP
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     10850911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Bedea 10850911 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.15 mm RG59 75 Ω Schwarz Meterware

RG-Koaxialkabel

Starrer Innenleiter
Meterware

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 6.15 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 5 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 75 Ω · Isolationsmaterial: PE · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,starrer Innenleiter,Flammwidrig,UV-Beständig · Kabeltyp: RG59 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Kabeltyp:
RG59
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Bedea
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PE
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | starrer Innenleiter | Flammwidrig | UV-Beständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
10850911
Typ (Hersteller-Typ):
RG59PVC
Außen-Durchmesser:
6.15 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Abgepackt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, coax-kabel 100m, 2050002338692, Bedea, 10850911, RG59PVC, Satellitenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,59*
Lager 102
198
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,60*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,25*
€ 21,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
52000003
ab € 13,28*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,98*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.