Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo P 9000 G Gartenpumpe 9000 l/h 51 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1176337-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600967000
EAN/GTIN:
     4007430240521
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Metabo P 9000 G Gartenpumpe 9000 l/h 51 m

Gartenpumpe P 9000 G

Max. Fördermenge 9000 l/h
Max. Förderhöhe 51 m

Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser. Wartungsfreier Kondensatormotor. Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung. Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer. Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 6 Regnern.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 30,3 mm (1") IG · Förderhöhe (max.): 51 m · Fördermenge (max.): 9000 l/h · Gewicht: 25.1 kg · Kabellänge (max.): 1.5 m · Leistungsaufnahme (P1): 1900 W · Sauganschluss: 39,0 mm (1 1/4") IG · Selbstansaugend bis: 9 m · Weitere technische Daten: Pumpengehäuse: Grauguss · Antriebswelle: Edelstahl

Weitere Informationen:
Förderdruck (max.):
5.1 bar
Marke:
Metabo
Druckanschluss:
30|ツ|3 mm (1") IG
Sauganschluss:
39|ツ|0 mm (1 1/4") IG
Förderhöhe (max.):
51 m
Fördermenge (max.):
9000 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (P1):
1900 W
Selbstansaugend bis:
9 m
Gewicht:
25.1 kg
Kabellänge (max.):
1.5 m
Produkt-Art:
Gartenpumpe
Weitere Suchbegriffe: Hauswasserwerk, hauswasserwerk metabo, druckwasserpumpe, hauswasserwerk 1900w, 4007430240521, Metabo, 600967000, P 9000 G, Förderpumpe
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 258,93*
€ 317,15*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 272,18*
€ 317,17*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,04*
€ 332,30*
€ 4,90*
ab € 294,37*
€ 349,39*
Frei Haus
ab € 301,49*
€ 349,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,30*
€ 395,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,46*
€ 389,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,62*
€ 370,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,06*
€ 360,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,04*
€ 338,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.