Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel VAL-U-LOK Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 4.20 mm 1586019-8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1174806-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1586019-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel VAL-U-LOK Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 4.20 mm 1586019-8 1 St.

VAL-U-LOK Buchsengehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 8

Low cost 4,2 mm Steckverbindersystem für Industrie, Haushaltsgeräte und Konsumerprodukte.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 900 V/AC · Nennstrom: 9 A · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 39.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 11.8 mm · Rastermaß: 4.20 mm · Serie (Steckverbinder): VAL-U-LOK · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11.8 x 39.0 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
11.8 mm
Produktabmessung, Breite:
39.0 mm
Nennstrom - gerundet:
9 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
8
Farbe:
braun
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
VAL-U-LOK
Herst.-Teilenr.:
1586019-8
Typ (Hersteller-Typ):
VAL-U-LOK
Nennstrom:
9 A
Nennspannung:
900 V/AC
Rastermaß:
4.20 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Befestigungsart (Details):
Seitliche Rastung
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050001977069, TE Connectivity, 1586019-8, VAL-U-LOK, 865-3898
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,109*
€ 0,246*
Lager 102
119
10
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,30*
25
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,30*
7 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,25*
€ 0,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
39012085
ab € 0,21*
Ähnlich
Samtec
IPBD-04-D
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.