Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton EZ 60.7 - 100 V ELA-Tonsäule 30 W Weiß 1 St. 100 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1173575-BP
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50400
EAN/GTIN:
     4007540504001
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Tonsäule
visaton tonsäule
ela-lautsprecher
Visaton EZ 60.7 - 100 V ELA-Tonsäule 30 W Weiß 1 St. 100 V

Visaton EZ 60.7, Lautsprecherzeile

Bestückt mit acht 5-cm-Lautsprechern
Nach Montage in alle Richtungen schwenkbar

Sehr schlanke Lautsprecherzeile in 100-V-Technik.

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. W): 60 W · Belastbarkeit RMS: 30 W · Betriebsspannung: 100 V · Gewicht: 2100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Schalldruck (max.): 90 dB · Weitere technische Daten: Frequenzbereich: 5500 Hz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Visaton
Belastbarkeit RMS:
30 W
Farbe:
weiß
Belastbarkeit (max. W):
60 W
Schalldruck (max.):
90 dB
Betriebsspannung:
100 V
Gewicht:
2100 g
Produkt-Art:
ELA-Tonsäule
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4007540504001, Visaton, 50400, EZ 60.7 - 100 V, Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,74*
€ 449,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,70*
€ 448,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,36*
€ 437,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,66*
€ 420,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,83*
€ 392,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.