Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components HB 353.2 Temperaturgesteuerte Lüfter Regelung Bausatz 12 V/DC 20 - 70 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-117323-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     HB 353.2
EAN/GTIN:
     4016138117325
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Conrad Components HB 353.2 Temperaturgesteuerte Lüfter Regelung Bausatz 12 V/DC 20 - 70 °C

Temperaturgesteuerte Lüfterregelung

Diese automatische, temperaturgeführte Steuerung ist für handelsübliche Gleichspannungskleinlüfter ausgelegt, wie sie in fast jedem PC zur Kühlung eingebaut sind. An temperatursensibler Stelle wird ein NTC montiert, der eine temperaturgeführte Drehzahl des Lüfters bewirkt. Über ein Trimmpoti wird die minimale Drehzahl voreingestellt.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Ausgangs-Strom: 0.5 A · Ausgangsleistung: 500 mA · Betriebsspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): 20 °C · Temperatur-Regelbereich (°C): +20 - +70 °C

Lieferumfang:
Gehäuse.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 40 mm x 40 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Conrad Components
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Bausatz
Ausgangs-Strom:
0.5 A
Betriebsspannung:
12 V/DC
Ausgangsleistung:
500 mA
Temperatur-Regelbereich (°C):
+20 - +70 °C
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
20 °C
Produkt-Art:
Temperaturgesteuerte Lüfter Regelung
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, 04016138117325, Conrad Components, HB 353.2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 16,94*
€ 4,00*
ab € 11,34*
€ 16,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
B57891M103J
ab € 0,52*
Sonstiges
Voltcraft
SNG 12/1500-OW-N
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.