Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar 20900750 Gleichrichter 60 W 1 St. Ausgangsspannung (Details)=12 V Betriebsspannung=230 V 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1172663-BP
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     20900750
EAN/GTIN:
     4019524103834
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
ProCar 20900750 Gleichrichter 60 W 1 St. Ausgangsspannung (Details)=12 V Betriebsspannung=230 V 5 A

Steckdosen Netzteil 60 W

12 V-Geräte an 230 V betreiben
Ca. 1,2 m Kabel und Kupplung

Zum Anschluss von 12 Volt Geräten, z.B.Elektrokühlboxen, Leuchten, Heizpolster, Bad- und Heizteppichen und PVC Heizmatten.

Ausstattung:
Dauerbelastbarkeit 5 A · Zigarettenanzündersteckdose.

Technische Daten:
Ausgangsspannung (Details): 12 V · Belastbarkeit (max.) (Details): 5 A · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 60 W

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
ProCar
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Ausgangsspannung (Details):
12 V
Belastbarkeit (max.) (Details):
5 A
Produkt-Art:
Gleichrichter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04019524000966, 04019524103834, 4019524103834, ProCar, 20900750
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,98*
€ 67,00*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 49,81*
€ 67,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,07*
€ 122,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.