Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedeco BD-1601 LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1170521-BP
Hersteller:
     Sedeco
Herst.-Nr.:
     1170521
EAN/GTIN:
     4016138887129
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe
Sedeco BD-1601 LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC

LED-Signalleuchte

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Betriebsspannung: 12 V/DC · Einbau-Durchmesser: 16.5 mm · Einbau-Tiefe: 39 mm · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Rot · Kopf-Durchmesser: 22 mm · Kopf-Höhe: 9.1 mm · LED-Besonderheiten: Blendenkopf · Material: Phenolharz · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produktabmessung, Länge: 48.1 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Typ: BD-1601

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 16 mm x 48.1 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
48.1 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Sedeco
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Blendenkopf
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Material:
Phenolharz
Einbau-Durchmesser:
16.5 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Einbau-Tiefe:
39 mm
Typ:
BD-1601
Kopf-Durchmesser:
22 mm
Kopf-Höhe:
9.1 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot 12 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, Sedeco, 1170521, BD-1601, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
176
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 7,73*
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 7,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.