Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES ES-32L MID Wechselstromzähler digital 32 A MID-konform: Ja 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168679-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     101513
EAN/GTIN:
     4016138885484
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
ENTES ES-32L MID Wechselstromzähler digital 32 A MID-konform: Ja 1 St.

Digitaler Wechselstromzähler mit MID Zulassung ENTES ES-32L-MID 32 A

Betriebsspannung 230 V/AC
Anzeigebereich 0 - 999999.9 kWh
Messbereich 0,02 - 32 A
Impulsausgang für Fernübertragung der Messdaten
MID Zulassung

Energiezähler mit MID Zulassung zur Messung des Wirkenergieverbrauchs für 1 Phase. Das Gerät verfügt über einen Impulsausgang für Fernerfassung und zentrale Datenspeicherung. Die blinkende LED an der Frontblende zeigt ob die Messung aktiv oder passiv ist. Die Digitalanzeige an der Frontblende ermöglicht ein leichtes und genaues Ablesen des Messwerts.

Ausstattung:
MID Zulassung;Impulsausgang

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 60 g · Laststrom: 32 A · MID-konform: Ja · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 87 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Weitere technische Daten: Wirkenergie: 0-999999.9 kWh · Genauigkeit: Klasse 1 · Nennstrom: 5 A · Mindeststrom: 0,02 A · Messbereich: 0,02-32 A · Last: 0,5 VA · Frequenzbereich: 50/60 Hz · Betriebsspannung 230 V AC - 20% +15% · Leistungsaufnahme: <2 VA · Impulsausgang: 1000 Imp./kWh · Impulsdauer: 20ms · MID Zulassung; Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 19 x 66 x 87 mm
Produktabmessung, Höhe:
87 mm
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Marke:
ENTES
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Typ (Hersteller-Typ):
ES-32L MID
Laststrom:
32 A
MID-konform:
Ja
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Wechselstromzähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler, 08699421427958, 04016138885484, 8699421427958, ENTES, 101513
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,06*
€ 90,12*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 69,68*
€ 90,13*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 106,85*
€ 133,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.