Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen Hebelschere HS 250 Geeignet für Metallplatten, Blechen, Rund- und Flachstähle H030100006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168154-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H030100006
EAN/GTIN:
     9120039901381
Suchbegriffe:
9120039901381
Holzmann Maschinen
H030100006
HS250
Holzmann Maschinen Hebelschere HS 250 Geeignet für Metallplatten, Blechen, Rund- und Flachstähle H030100006

Hebelschere HS 250

Ausstattung:
Ideal zum Zuschneiden von Metallplatten, Blechen, Rund- und Flachstähle · Hochwertige Schneidelemente aus gehärtetem Stahl gewährleisten lange Lebensdauer · Automatischer Federrückzug des Hebels · Komfortable Einhandbedienung und großer Kapazitätsbereich · Niederhalter gegen Blechverwindung beim Schnitt · Solider Gusskörper, Laschen zur Befestigung der Maschine.

Technische Daten:
Gewicht: 24 kg · Schneid-Länge: 250 mm · Schneide-Durchmesser max.: 13 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Material (Details):
Gusskörper
Geeignet für:
Metallplatten|ツ| Blechen|ツ| Rund- und Flachstähle
Schneide-Durchmesser max.:
13 mm
Schneid-Länge:
250 mm
Typ:
HS 250
Gewicht:
24 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,50*
€ 166,00*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 146,87*
€ 181,04*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 196,42*
€ 238,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.