Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen DIPA40 Plasmaschneider 20 - 40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168152-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H110400001
EAN/GTIN:
     9120039904757
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
Holzmann Maschinen DIPA40 Plasmaschneider 20 - 40 A

Druckluft Inverter Plasma-Schneidanlage DIPA 40

Ausstattung:
Kompakte Bauweise · Sehr leicht · Tragbar · Einfache Bedienung · Pilotlichtbogen · Schneidestrom-LED-Anzeige · Überlastungsschutz.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 20 kg · Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 390 mm · Produktabmessung, Länge: 520 mm · Schweiß-Strom (max.): 40 A · Schweiß-Strom (min.): 20 A · Weitere technische Daten: Schneidstrombereich 20 - 40 A · Einschaltdauer 60% · Max. Schnittstärke 12 mm · Gasnachströmzeit 10 s · Massekabellänge inkl. Masseklemme 3 m · Masseklemme 300 A · Schneidbrennerlänge 4 m · Aufstellmaß 390 x 190 x 290 mm

Lieferumfang:
Druckminderer · Schneidbrenner · Massekabel · Umfangreiche Ersatzteilbox.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 520 x 340 x 390 mm
Produktabmessung, Höhe:
390 mm
Produktabmessung, Länge:
520 mm
Produktabmessung, Breite:
340 mm
Schweiß-Strom (Bereich):
20 - 40 A
Marke:
Holzmann Maschinen
Betriebsspannung:
230 V
Schweiß-Strom (max.):
40 A
Schweiß-Strom (min.):
20 A
Gewicht:
20 kg
Produkt-Art:
Plasmaschneider
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, plasma schneidegerät, 9120039904757, Holzmann Maschinen, H110400001, DIPA40, Schweissgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 500,38*
€ 587,69*
Frei Haus
ab € 491,97*
€ 590,48*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 754,90*
€ 847,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,69*
€ 699,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,13*
€ 684,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,24*
€ 622,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,84*
€ 612,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,38*
€ 595,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.