Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Artu 96128/86 Außenwandleuchte Energiesparlampe, LED E27 53 W Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165993-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     96128/86
EAN/GTIN:
     4004353110191
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brilliant Artu 96128/86 Außenwandleuchte Energiesparlampe,LED E27 53 W Schwarz,Gold

Außenwandleuchte Artu

1-flammig

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten ergeben sich für die Außen-Wandleuchte Artu. Lassen Sie eine Außenwand dekorativ erstrahlen oder sorgen Sie für Sicherheit im Eingangsbereich.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Sämtliches Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Laterne · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.02 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Gold · Leistung: 53 W · Leistung je Leuchtmittel: 53 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe,LED · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 25 cm · Produktabmessung, Höhe: 26 cm · Produktabmessung, Ø: 21.5 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Außenwandleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 21.5 cm x 26 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gold
Produktabmessung, Ø:
21.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
26 cm
Produktabmessung, Breite:
25 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 53 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe | LED
Bauform (Leuchten):
Laterne
Farbe:
schwarz | gold
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Leistung je Leuchtmittel:
53 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
53 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Gewicht:
1.02 kg
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,76*
€ 39,50*
4 Tage
102
€ 4,95*
ab € 28,24*
€ 39,51*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 32,21*
€ 45,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.