| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1164936-BP Herst.-Nr.: U-MULTILINK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NXP Semiconductors U-MULTILINK Entwicklungsboard 1 St.
USB Multilink Universal, Rev. D
Die USB, Multilink Universalschnittstelle von P&E bietet Zugriff auf die Debug-Modi einer breiten Palette von Freescale Mikrocontrollerfamilien, indem sie die Kommunikation zwischen dem Debug-Header am Zielboard und einem USB-Anschluss des Computers übernimmt. Die verschiedenen Mikrocontrollerfamilien von Freescale werden über mehrere Header unterstützt, welche sich auf dem USB-Multilink-Universal-Board befinden. Die Header für die Anschlüsse A bis D sind zweireihig mit einem Raster von 2,54 mm. Die Header für Anschlüsse F bis G sind auch zweireihig, aber mit einem 1,27 mm Rastermaß ausgestattet.
Technische Daten: Architektur (Mikro-Controller): 8-bit · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS RS08 · Technologie (Mikro-Controller): Debugger/Programmer · Tool-Typ: Adapter
Weitere Informationen: | | Architektur (Mikro-Controller): | 8-bit | Inhalt: | 1 St. | Marke: | NXP Semiconductors | Serie (Embedded Mikrocontroller): | FRS RS08 | Technologie (Mikro-Controller): | Debugger/Programmer | Tool-Typ: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 350,77* | € 374,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 343,05* | € 407,32* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 404,40* | € 467,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 448,50* | € 521,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|