Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS SMARTMIG 182 MIG/MAG-Schweißgerät 35 - 180 A inkl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1163894-BP
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     033184
EAN/GTIN:
     3154020033184
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät gys
GYS SMARTMIG 182 MIG/MAG-Schweißgerät 35 - 180 A inkl. Zubehör

MIG/MAG Schweißmaschine SMARTMIG 182

35-180A

Leichte fahrbare Ausführung. 2 Funktionen: MIG/MAG und NO GAS (Fülldraht). Mit EURO-Brenner-Zentralanschluss. Konzipiert für leichte Montage- und Reparaturarbeiten oder Wartungsarbeiten an Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumblechen. Intuitive Bedienführung mithilfe der SMART Tabelle auf dem Bedienfeld. Ermöglicht auch Einsteigern die problemlose Einstellung der Schweißparameter. Anhand von Drahtdurchmesser und zu verschweißender Blechdicke findet der Anwender leicht die einzustellende Drahtgeschwindigkeit. Generatortauglich.

Technische Daten:
Absicherung: 16 A · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 46 kg · Produktabmessung, Breite: 700 mm · Produktabmessung, Höhe: 800 mm · Produktabmessung, Länge: 390 mm · Schweiß-Strom (max.): 180 A · Schweiß-Strom (min.): 35 A · Schweißdraht-Ø (Details): (Schutzgas/Fülldraht) 0,6 - 1,0 mm/0,9 - 1,2 mm · Schweißgeräte-Besonderheiten: inkl. Zubehör · Weitere technische Daten: Fülldraht Ø 0,9 – 1,2 mm · Drahtrollen Ø 200/300 mm

Lieferumfang:
Marken-Schweißbrenner mit 2,20 m Schlauchpaket · Massezange mit Kabel, 3m.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 390 x 700 x 800 mm
Produktabmessung, Höhe:
800 mm
Produktabmessung, Länge:
390 mm
Produktabmessung, Breite:
700 mm
Schweiß-Strom (Bereich):
35 - 180 A
Marke:
GYS
Schweißgeräte-Besonderheiten:
inkl. Zubehör
Absicherung:
16 A
Betriebsspannung:
230 V
Schweiß-Strom (max.):
180 A
Schweiß-Strom (min.):
35 A
Schweißdraht-Ø (Details):
(Schutzgas/Fülldraht) 0|ツ|6 - 1|ツ|0 mm/0|ツ|9 - 1|ツ|2 mm
Gewicht:
46 kg
Produkt-Art:
MIG/MAG-Schweißgerät
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät, 3154020033184, GYS, 033184, SMARTMIG 182, Schweissgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 695,59*
€ 797,81*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 948,43*
€ 1.028,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,81*
€ 949,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,93*
€ 911,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,98*
€ 863,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,23*
€ 841,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,59*
€ 827,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.