| |
|
| Artikel-Nr.: 102-115603-BP Herst.-Nr.: 115603 EAN/GTIN: 4053199085446 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 115603 Zylinderschrauben M4 50 mm Innensechskant DIN 912 Stahl 100 St.
Zylinderschrauben
DIN912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 50
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 912 · Gewinde-Maß: M4 · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf
Lieferumfang: 100x Zylinderschrauben DIN 912.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Produktabmessung, Länge: | 50 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Innensechskant | Material: | Stahl | Schrauben Kopfform: | Zylinderkopf | Gewinde-Maß: | M4 | Ausführung (allgemein): | Zylinderschrauben DIN 912 | DIN-Norm: | DIN 912 | Produkt-Art: | Zylinderschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |