Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel YSLY-JZ 600 Steuerleitung 5 x 2.50 mm² Schwarz 033478 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152700-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     033478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Faber Kabel YSLY-JZ 600 Steuerleitung 5 x 2.50 mm² Schwarz 033478 Meterware

Steuerleitungen YSLY-JZ 600

Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik im Innen- und Außenbereich. Die Leitung ist weitgehend ölbeständig. Nicht für ständige Bewegung geeignet.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: gn-ge + Ziffern · Anzahl Adern (Teil 1): 5 x · Außen-Durchmesser: 13.30 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): Spezial-PVC · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig · Kabeltyp: YSLY-JZ 600 · Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Prüfspannung(en): 4000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
YSLY-JZ 600
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
Spezial-PVC
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig
Herst.-Teilenr.:
033478
Typ (Hersteller-Typ):
Y-JZ 0|ツ|6/1KV
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
13.30 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu|ツ| blank|ツ| Kl.5 = feindrähtig
Prüfspannung(en):
4000 V
RoHS-konform:
Ja
Ader-Identcode:
gn-ge + Ziffern
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ysly-jz 5g2,5 100m, schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, Faber Kabel, 033478, Y-JZ 0, 6/1KV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
112
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 8,71*
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 8,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,71*
€ 10,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,69*
€ 9,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,27*
€ 8,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,90*
€ 8,21
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,77*
€ 8,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,34*
€ 7,54
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.