Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel YSLY-JZ Steuerleitung 5 x 1 mm² Grau 030123 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152660-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Faber Kabel YSLY-JZ Steuerleitung 5 x 1 mm² Grau 030123 Meterware

Steuerleitungen YSLY-JZ

Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik im Innenbereich. Die Leitung ist weitgehend ölbeständig. Nicht für ständige Bewegung geeignet.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: gn-ge + Ziffern · Anzahl Adern (Teil 1): 5 x · Außen-Durchmesser: 7.60 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig · Kabeltyp: YSLY-JZ · Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
YSLY-JZ
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
030123
Typ (Hersteller-Typ):
Y-JZ
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
7.60 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu|ツ| blank|ツ| Kl.5 = feindrähtig
Prüfspannung(en):
2000 V
RoHS-konform:
Ja
Ader-Identcode:
gn-ge + Ziffern
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung 5g1, schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, Faber Kabel, 030123, Y-JZ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
447
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,75*
3
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.