Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel YSLY-JB Steuerleitung 5 x 6 mm² Grau 030693 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152643-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030693
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5g6
Faber Kabel YSLY-JB Steuerleitung 5 x 6 mm² Grau 030693 Meterware

Steuerleitungen YSLY-JB

Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik im Innenbereich. Die Leitung ist weitgehend ölbeständig. Nicht für ständige Bewegung geeignet.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Farbe VDE 0293 · Anzahl Adern (Teil 1): 5 x · Außen-Durchmesser: 14.20 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig · Kabeltyp: YSLY-JB · Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 50 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 6 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
YSLY-JB
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 x 6 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
6 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig
Herst.-Teilenr.:
030693
Typ (Hersteller-Typ):
Y-JB
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
14.20 mm
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu|ツ| blank|ツ| Kl.5 = feindrähtig
Prüfspannung(en):
2000 V
RoHS-konform:
Ja
Ader-Identcode:
Farbe VDE 0293
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, Faber Kabel, 030693, Y-JB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 15,68*
€ 4,00*
ab € 10,37*
€ 15,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,68*
€ 18,66
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,29*
€ 18,20
pro Meter
ab 3 Meter
€ 14,44*
€ 17,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,06*
€ 16,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,40*
€ 15,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,97*
€ 15,43
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,42*
€ 12,40
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.