| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1152579-BP Herst.-Nr.: 010034 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Faber Kabel 010034 Starkstromkabel NYY-J 4 x 2.5 mm² Schwarz Meterware
Starkstromkabel NYY-J
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 13.2 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Kabeltyp: NYY-J · Leiteraufbau: Kupfer; eindrahtig; blank · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0276-603 · Prüfspannung(en): 4000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.5 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | NYY-J | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 4 x 2.5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 2.5 mm² | Marke: | Faber Kabel | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 010034 | Typ (Hersteller-Typ): | NYY-J | Nennspannung: | 1000 V | Außen-Durchmesser: | 13.2 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Nennspannung U0: | 600 V | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | +5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 4 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer; eindrahtig; blank | Prüfspannung(en): | 4000 V | Normen/Prüfzeichen: | nach VDE 0276-603 | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Starkstromkabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,52* | € 5,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,94* | € 5,96* | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 3,28* | € 5,98* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 9,07* | € 12,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,52* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|