Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel LiYCY Steuerleitung 3 x 1.50 mm² Grau 030586 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152459-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Faber Kabel LiYCY Steuerleitung 3 x 1.50 mm² Grau 030586 Meterware

Abgeschirmte Elektronikleitung LiYCY

Zur störsicheren Übertragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik, in Rechenanlagen, Steuerund Regelanlagen, Büromaschinen usw.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 8 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: LiYCY · Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 250 V · Nennspannung U0: 250 V · Prüfspannung(en): 1200 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiYCY
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig
Herst.-Teilenr.:
030586
Typ (Hersteller-Typ):
LIYCY
Nennspannung:
250 V
Außen-Durchmesser:
8 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
250 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu|ツ| blank|ツ| Kl.5 = feindrähtig
Prüfspannung(en):
1200 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, liycy 3g1,5, alarmkabel 100m, alarmkabel, Faber Kabel, 030586, LIYCY
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
131
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 5,15*
€ 4,00*
ab € 3,10*
€ 5,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,15*
€ 6,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,35*
€ 5,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.