| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1152434-BP Herst.-Nr.: 100354 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Faber Kabel 100354 Brandmeldekabel J-H(St)H 2 x 2 x 0.8 mm Rot Meterware
Brandmeldekabel J-H(St)H
Zur Signalübertragung in Anlagen der Meß-, Steuer-, Daten- und Regeltechnik und als Installationskabel in brandgefährdeten Räumen mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, zur Errichtung von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 T. 12. Zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 7 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: Polymer · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: J-H(St)H · Leiteraufbau: Cu, blank · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 300 V · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.8 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C · weitere Zulassungen, Normen: nach VDE 0815
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | J-H(St)H | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 2 x 2 x 0.8 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.8 mm | Marke: | Faber Kabel | Halogenfrei: | Ja | Isolationsmaterial: | Polymer | Kabel-Besonderheiten: | Halogenfrei | Geschirmt | Flammwidrig | Farbe: | rot | Paarverseilt (Teil 1): | Ja | Herst.-Teilenr.: | 100354 | Typ (Hersteller-Typ): | J-H(ST)H | Nennspannung: | 300 V | Außen-Durchmesser: | 7 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +50 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -5 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +50 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 4 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Cu|ツ| blank | Geschirmt: | Ja | weitere Zulassungen, Normen: | nach VDE 0815 | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Brandmeldekabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001937667, Faber Kabel, 100354, Brandschutzkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,79* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,53* | € 2,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,88* | € 2,98* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,40* | € 6,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,65* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|