| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1152306-BP Herst.-Nr.: 050046 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Faber Kabel 050046 Gummischlauchleitung H07RN-F 3 x 1.5 mm² Schwarz Meterware
Gummischlauchleitung H07RN-F
Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 9.4 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Ozonbeständig,Harmonisiert · Kabeltyp: H07RN-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig; blank · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.5 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H07RN-F | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 3 x 1.5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 1.5 mm² | Marke: | Faber Kabel | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | Gummi | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | Ölbeständig | Ozonbeständig | Harmonisiert | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 050046 | Typ (Hersteller-Typ): | H07RN-F | Nennspannung: | 750 V | Außen-Durchmesser: | 9.4 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Nennspannung U0: | 450 V | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +80 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -25 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +80 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -25 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 3 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer; feindrähtig; blank | Prüfspannung(en): | 2500 V | Geschirmt: | Nein | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Gummischlauchleitung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,64* | € 4,48* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,74* | € 4,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,14* | € 4,79* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,39* | € 28,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,74* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|