Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 030028 Schlauchleitung H05VV-F 5 x 1.5 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152277-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 5g1,5 schwarz 100m
schlauchleitung
Faber Kabel 030028 Schlauchleitung H05VV-F 5 x 1.5 mm² Schwarz Meterware

PVC-Schlauchleitung H05VV-F

Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen; Für Hausgeräte auch in feuchten Räumen. Geeignet für Koch und Wärmegeräte, vorausgesetzt, dass die Leitung nicht mit heißen Teilen in Berührung kommt oder Wärmestrahlung ausgesetzt ist. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 5 x · Außen-Durchmesser: 10.2 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 3 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 5 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Harmonisiert · Kabeltyp: H05VV-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig; blank · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-11 · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.5 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
3
Kabeltyp:
H05VV-F
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 x 1.5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.5 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
030028
Typ (Hersteller-Typ):
H05VV-F
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
10.2 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; blank
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0285-525-2-11
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung 100 m, Faber Kabel, 030028
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
339
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,58*
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 5,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,30*
€ 5,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.