Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 060012 Schweißleitung H01N2-D 1 x 70 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152229-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     060012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung
Faber Kabel 060012 Schweißleitung H01N2-D 1 x 70 mm² Schwarz Meterware

Schweißleitung H01N2-D/-E

Verwendung: In trockenen, feuchten und nassen Räumen als Maschinen- und Handschweißleitung.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 16.2 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Harmonisiert · Kabeltyp: H01N2-D · Leiteraufbau: Kupfer; blank · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 100 V · Nennspannung U0: 100 V · Prüfspannung(en): 1000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 70 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H01N2-D
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 70 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
70 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Harmonisiert
Herst.-Teilenr.:
060012
Typ (Hersteller-Typ):
H01N2-D
Nennspannung:
100 V
Außen-Durchmesser:
16.2 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
100 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; blank
Prüfspannung(en):
1000 V
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Schweißleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 1x35, gummischlauchleitung, gummischlauchleitung r100, Faber Kabel, 060012, H01N2-D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 20,17*
€ 29,42*
€ 4,00*
ab € 19,45*
€ 29,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,42*
€ 35,01
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,77*
€ 34,24
pro Meter
ab 3 Meter
€ 27,51*
€ 32,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,07*
€ 31,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,09*
€ 29,86
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,02*
€ 28,58
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,17*
€ 24,00
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 20,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.