| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1152222-BP Herst.-Nr.: 100057 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Faber Kabel 100057 Brandmeldekabel J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0.8 mm Rot Meterware
J-Y(St)Y ... Lg Brandmeldekabel
Installationskabel zur Nachrichten- und Signalübertragung auf und unter Putz, in trockenen und feuchten Räumen sowie zur festen Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonneneinstrahlung. Durch den Mantelaufdruck ist dieses Kabel speziell für die Verwendung in Brandmeldeanlagen konzipiert. Verseilung: Adern zu Paaren (2-paariges Kabel ist Sternvierer verseilt), Paare in Lagen.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 9 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 7.6 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: J-Y(ST)Y · Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.1 = eindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 300 V · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.8 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Weitere Informationen: | | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 7.6 | Kabeltyp: | J-Y(ST)Y | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 4 x 2 x 0.8 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.8 mm | Marke: | Faber Kabel | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Geschirmt | Flammwidrig | Farbe: | rot | Paarverseilt (Teil 1): | Ja | Herst.-Teilenr.: | 100057 | Typ (Hersteller-Typ): | J-Y(ST)Y | Nennspannung: | 300 V | Außen-Durchmesser: | 9 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -30 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +50 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 8 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Cu|ツ| blank|ツ| Kl.1 = eindrähtig | RoHS-konform: | Ja | Geschirmt: | Ja | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Brandmeldekabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, 4x2x0,8 datenkabel, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, Faber Kabel, 100057, Brandschutzkabel |
| | |
| |