Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 035369 Schleppkettenleitung FACAB EFK Li9YC11Y 2 x 0.34 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152198-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     035369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 2x6
schleppkettenleitung
Faber Kabel 035369 Schleppkettenleitung FACAB EFK Li9YC11Y 2 x 0.34 mm² Grau Meterware

Schleppkettenleitung FACAB EFK Li9YC11Y

Hochflexible und kapazitätsarme Datenleitung für den ständig bewegten Einsatz unter extremen Bedingungen bei besonderen Anforderungen an die EMV. Die Leitung ist halogenfrei, flammwidrig , hydrolyse- und mikrobenbeständig sowie weitgehend ölbeständig.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 4.70 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Geschirmt,Schleppkettenfähig,Flammwidrig,Schleppkettenfähig · Kabeltyp: FACAB EFK Li9YC11Y · Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.6 = feinstdrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 300 V · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.34 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
FACAB EFK Li9YC11Y
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.34 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.34 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Geschirmt | Schleppkettenfähig | Flammwidrig
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
035369
Typ (Hersteller-Typ):
FACAB EFK LI9YC11Y CUL
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
4.70 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu|ツ| blank|ツ| Kl.6 = feinstdrähtig
Prüfspannung(en):
2000 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Schleppkettenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Faber Kabel, 035369, FACAB EFK LI9YC11Y CUL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,95*
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.