Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 032572 Schleppkettenleitung EFK 300 CP 4 G 1 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152136-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     032572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 4g1
schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 4x1,5
Faber Kabel 032572 Schleppkettenleitung EFK 300 CP 4 G 1 mm² Grau Meterware

Schleppkettenleitung FACAB EFK 300 CP

Hochflexible Steuerleitung für den ständig bewegten Einsatz unter extremen Bedingungen im Innen und Außenbereich bei besonderen Anforderungen an die EMV. Die Leitung ist halogenfrei, flammwidrig und beständig gegen die meisten in industrieller Umgebung vorkommenden Chemikalien.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 G · Außen-Durchmesser: 9 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Geschirmt,Schleppkettenfähig,Flammwidrig,Schleppkettenfähig · Kabeltyp: EFK 300 CP · Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.6 = feinstdrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung(en): 3000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
EFK 300 CP
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 G 1 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Geschirmt | Schleppkettenfähig | Flammwidrig
Herst.-Teilenr.:
032572
Typ (Hersteller-Typ):
AD300
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
9 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 G
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu|ツ| blank|ツ| Kl.6 = feinstdrähtig
Prüfspannung(en):
3000 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Schleppkettenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Faber Kabel, 032572, AD300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 10,46*
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 10,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,46*
€ 12,45
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,28*
€ 12,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,30*
€ 11,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,69*
€ 10,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,34*
€ 9,92
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,19*
€ 9,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,09*
€ 9,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,90*
€ 9,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,33*
€ 7,53
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.