Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE CP41B-WGS-CK0P0154 LED bedrahtet Kaltweiß Rund 3 mm 3.0 cd 90 ° 35 mA 3.6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125367-BP
Hersteller:
     Cree
Herst.-Nr.:
     CP41B-WGS-CK0P0154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
CREE CP41B-WGS-CK0P0154 LED bedrahtet Kaltweiß Rund 3 mm 3.0 cd 90 ° 35 mA 3.6 V

LED bedrahtet

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 90 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): im Gehäuse · Durchlassspannung U(F): 3.6 V · Durchlassstrom I(F): 35 mA · Farb-Koordinaten: 0.2895;0.2905 · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Kaltweiß · Inhalt: 1 St. · Lichtstrom (phi): 7 lm · Lichtstärke I(V): 3.0 cd · Linsentyp (Details): Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · Produktabmessung, Breite: 7.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.6 mm · Produktabmessung, Länge: 8.49 mm · Temperatur (max.): +95 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: CP41B-WGS-CK0P0154 · Weitere technische Daten: Serie: P4

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.49 x 7.6 x 7.6 mm
Herstellerfarbe:
Kaltweiß
Produktabmessung, Höhe:
7.6 mm
Produktabmessung, Länge:
8.49 mm
Produktabmessung, Breite:
7.6 mm
Marke:
CREE
Farbe:
weiß
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
im Gehäuse
Durchlassstrom I(F):
35 mA
Durchlassspannung U(F):
3.6 V
Lichtstärke I(V):
3.0 cd
Lichtstrom (phi):
7 lm
Abstrahlwinkel:
90 °
Typ:
CP41B-WGS-CK0P0154
Farb-Koordinaten:
0.2895;0.2905
Temperatur (max.):
+95 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: CREE, CP41B-WGS-CK0P0154, 903-4538, CP41B-WGS-CK0P0154-ND
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
104
5
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,87*
10
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.