Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18310 Laderegler PWM 12 V, 24 V 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-111182-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18310
EAN/GTIN:
     4016138347111
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
18310 Laderegler PWM 12 V,24 V 6 A

Solar-Laderegler 12/24 V/6 A

Mit Tiefentladeschutz und Gasungsregelung

Der pulsweiten-modulierte Shunt-Regler eignet sich ideal für kleine und mittlere Photovoltaikanlagen. Der integrierte Überlade- und Tiefentladeschutz bietet max. Sicherheit für die Solarbatterie.

Ausstattung:
Automatische 12/24 V Umschaltung · Temperaturkompensation · LED-Kontrollanzeige · Grundlage der Regelung: Spannungsgesteuert · Art der Regelung: Shunt · Temperaturnachführung.

Technische Daten:
Eigenstrom-Verbrauch: 2 - 5 mA · Gewicht: 120 g · Ladestrom (max.): 6 A · Laststrom: 6 A · Modul-Leistung (max.): 70 Wp · Modul-Strom (max.): 6 A · Nennspannung: 12 V,24 V · Passender Akku: Blei · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 98 mm · Regelungs-Art: PWM · Temperaturbereich (Details): -25 °C bis +50 °C

Lieferumfang:
Solarregler · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 98 x 88 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
98 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Passender Akku:
Blei
Regelungs-Art:
PWM
Nennspannung:
12 V | 24 V
Ladestrom (max.):
6 A
Laststrom:
6 A
Modul-Strom (max.):
6 A
Modul-Leistung (max.):
70 Wp
Eigenstrom-Verbrauch:
2 - 5 mA
Temperaturbereich (Details):
-25 °C bis +50 °C
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solar shunt regler, 18310, Solarzubehör, solar charge controller, solar controller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 20,61*
€ 29,31*
€ 4,00*
ab € 20,36*
€ 29,57*
7 Tage
57
€ 6,99*
ab € 44,25*
€ 58,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phaesun
103838
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.