Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18310 Laderegler PWM 12 V, 24V 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18310
18310
Artikel-Nr.:
     1039H-940910023260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Q99965
EAN/GTIN:
     4016138347111
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
18310 Laderegler PWM 12 V, 24V 6A

Mit Tiefentladeschutz und Gasungsregelung

Der pulsweiten-modulierte Shunt-Regler eignet sich ideal für kleine und mittlere Photovoltaikanlagen. Der integrierte Überlade- und Tiefentladeschutz bietet max. Sicherheit für die Solarbatterie.

Automatische 12/24 V Umschaltung · Temperaturkompensation · LED-Kontrollanzeige · Grundlage der Regelung: Spannungsgesteuert · Art der Regelung: Shunt · Temperaturnachführung.

Eigenstrom-Verbrauch: 2 - 5 mA
Regelungs-Art: PWM
Gewicht: 120 g
Laststrom: 6 A
Breite: 88 mm
Modul-Leistung (max.): 70 Wp
Kabelquerschnitt: 1.5 mm²
Ladespannung: 13.8 V
Temperaturbereich: -25 - +50 °C
Sicherung: 6.3 A
Modul-Strom (max.): 6 A
Ladestrom (max.): 6 A
Kategorie: Laderegler
Produkt-Art: Laderegler
Länge (Tiefe): 98 mm
Passender Akku: Blei
Höhe: 35 mm
Nennspannung: 12 + 24 V
Hersteller-Nr.: 18310
EAN: 4016138347111
Reedkontakt: Schließer (NO)
Schaltspannung: 25 V AC / 60 V DC
Schaltstrom: max. 0,5 A
Funktionsbereich: -15 °C bis +40 °C
Schutzart: IP20
Abm. Magnetschalter, Magnet (H x B x T): 18 x 15 x 55 mm
Abm. Distanzplatte (H x B x T): 5 x 15 x 55 mm

Lieferumfang: Solarregler · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Solarregler, photovoltaik laderegler, 18310, Solarzubehör, solar charge controller, solar controller, solar laderegler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,52*
€ 28,07*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 19,81*
€ 28,09*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 40,54*
€ 53,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phaesun
103838
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.